text.skipToContent text.skipToNavigation

SPEDEC SCI Zelfborende platbolkopschroef met SR-aandraaivoorziening Staal Elektrolytisch verzinkt ST4,8X25MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Spedec
Aandraaivoorziening SR
Kopsoort Platbolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Verpakt per 1.000
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 4.8 mm
Lengte 25 mm
Merken Spedec
Aandraaivoorziening SR
Kopsoort Platbolkop
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g) 4
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • A = Breukkracht min. in N.
    • B = Afschuifkracht min. in N.
    • C = Breukdraaimoment in Nm.
    • D = Boorcapacitieit in stalen liggers (min.).
    • E = Boorcapaciteit in stalen liggers (max.).
    • F = Boorcapacitieit in aluminium liggers (min.).
    • G = Boorcapacitieit in aluminium liggers (max.).
    • Geschikt voor montage van hout of spaanplaat op aluminium of stalen liggers.
    • Max. klemlengte KL = L – L1
    • SR-aandraaivoorziening is een kruisgleuf/binnenvierkant combinatie. Te monteren met SR-bits, zie artikelgroepen 31630 en 31640.
    • Staal met een treksterkte van max. 540 N/N/mm2.
HS- en goederencode

Afmetingen

A 9000
B 6000
C 6.5
D 1
D (mm) 4.8
dk 15
E 3
F 1.5
G 4
L (mm) 25
L1 ≈ 9
No. SR 2
P 1.6

Artikelnummers

Artikelnummer 31445.048.025
EAN 8715492962881
UBB 950352559260
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 1123821

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.