Zelfborende schroeven
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
Schroeven
Zelfborende schroeven
31416
31416.055.055
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
SPEDEC SC Zelfborende verzonken schroef met vleugels en Torx® Staal Elektrolytisch verzinkt ST5,5X55MM
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
Lengte
Merken
Spedec
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1.000
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
5.5 mm
Lengte
55 mm
Merken
Spedec
Aandraaivoorziening
Torx®
Kopsoort
Verzonkenkop
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Plaatschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
7.4
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
A = Breukkracht min. in N.
B = Afschuifkracht min. in N.
C = Breukdraaimoment in Nm.
D = Boorcapaciteit in liggers St37 (min.).
E = Boorcapaciteit in liggers St37 (max.).
Geschikt voor montage van zachthouten delen op stalen liggers.
Max. klemlengte KL = L – L
1
.
St37 Bij hogere staalkwaliteiten wordt de maximaal te doorboren dikte gereduceerd.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
A
10000
B
8000
C
10
D
2
D (mm)
5.5
dk
12
E
5
L (mm)
55
L1 ≈
15
No. Torx®
30
P
1.8
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
31416.055.055
EAN
8715492962652
UBB
950352837385
UNSPSC
31161507
Fabrikant artikelnummer
713816
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie