text.skipToContent text.skipToNavigation

Spansysteem verstelbaar Aluminium 16MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Gewicht per stuk (g) 345
Info Aluminium met stalen draadstuk klasse 5.8, verzinkt en Cr(VI)-vrij gepassiveerd, met thermoplastische vleugelknoppen
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 16 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Gewicht per stuk (g) 345
Info Aluminium met stalen draadstuk klasse 5.8, verzinkt en Cr(VI)-vrij gepassiveerd, met thermoplastische vleugelknoppen
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 16
d2 45
D (mm) 16
L1 143.2
L2 44

Artikelnummers

Artikelnummer 57008.160.001
EAN 8715492874627
UBB 950373178801
UNSPSC 31162807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.