text.skipToContent text.skipToNavigation

Spansysteem verstelbaar Aluminium 10MM


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Gewicht per stuk (g) 124
Info Aluminium met stalen draadstuk klasse 5.8, verzinkt en Cr(VI)-vrij gepassiveerd, met thermoplastische vleugelknoppen
HS- en goederencode
Verpakt per 1

Specificaties

Diameter 10 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Aluminium
Gewicht per stuk (g) 124
Info Aluminium met stalen draadstuk klasse 5.8, verzinkt en Cr(VI)-vrij gepassiveerd, met thermoplastische vleugelknoppen
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 10
d2 32
D (mm) 10
L1 100
L2 32

Artikelnummers

Artikelnummer 57008.100.001
EAN 8715492874603
UBB 950373178645
UNSPSC 31162807

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.