text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanschroefmoer oog-oog Roestvaststaal (RVS) A4 M12


Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 474.5
HS- en goederencode 7326909890
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A4
Gewicht per stuk (g) 474.5
HS- en goederencode 7326909890

Afmetingen

B 36
≈ Breukkracht (N) 12000
D 18
L (mm) 200
L1 168
L2 300
S 14
Draad 12

Artikelnummers

Artikelnummer 54706.120.001
EAN 4043377214140
UBB 500618158462
UNSPSC 31162405

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.