text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanschroefmoer met haak en oog DIN ≈1480 Staal S235JR Elektrolytisch verzinkt M10


Artikelnummer
Diameter
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch S235JR
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 280.27
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M10
Merken Fabory
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch S235JR
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 280.27
Info
  • Afhankelijk van de verkrijgbaarheid zijn deze spanschroefmoeren elektrolytisch verzinkt of thermisch verzinkt met ISO passende draad en kunnen de afmetingen enigszins afwijken.
  • De haken en ogen zijn gemaakt van staal S235JR en zijn altijd elektrolytisch verzinkt
HS- en goederencode

Afmetingen

c 13
d-D M10
d2 14
e 30
L1 125
L2 (max.) 285
L2 (min.) 188
P 1.5

Normeringen

DIN ≈1480

Artikelnummers

Artikelnummer 16170.100.001
EAN 8715492585295
UBB 950355161866
UNSPSC 31162405

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.