Haak- & oogproducten
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Haak- & oogproducten
Spanschroefmoeren
Spanschroefmoeren met 2 haken ≠ DIN
51743
51743.120.001
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
Spanschroefmoer met 2 haken, RVS A4 DIN ≈1480 M12
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
Diameter
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
440
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
M12
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
440
Info
Afhankelijk van de verkrijgbaarheid kunnen de afmetingen enigszins afwijken
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
c
14
d-D
M12
e
31
L1
200
L2 (max.)
460
L2 (min.)
280
P
1.75
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈1480
Artikelnummers
Artikelnummer
51743.120.001
EAN
8715492307965
UBB
951355093471
UNSPSC
31162405
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen