text.skipToContent text.skipToNavigation

Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 21X75MM


Artikelnummer
Diameter
Lengte
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-560 HV30
Gewicht per stuk (g) 115
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
    • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
    • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
    • Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
      • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
      • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Verpakt per 10
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter 21 mm
Lengte 75 mm
Merken Fabory
Materiaalsoort Verenstaal
Materiaalsoort Technisch 420-560 HV30
Gewicht per stuk (g) 115
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
    • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
    • V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
    • Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
      • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
      • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
HS- en goederencode

Afmetingen

a (min.) 3
d1(max.) 21.9
d1(min.) 21.5
d2 ≈ 13.5
D (mm) 21
L (mm) 75
s 4
V 298.2

Normeringen

BS 7060
ISO 8752
NEN 2458
DIN 1481

Artikelnummers

Artikelnummer 39100.210.075
EAN 8717077043725
UBB 500644942434
UNSPSC 31163201

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.