Spanbussen
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
Pennen, spieën & bussen
Spanbussen
39100
39100.025.022
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
Spanbus zware uitvoering ISO 8752 Verenstaal 420-560 HV30 2,5X22MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Gewicht per stuk (g)
0.52
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
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
2.5 mm
Lengte
22 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Verenstaal
Materiaalsoort Technisch
420-560 HV30
Gewicht per stuk (g)
0.52
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
V = Afschuifkracht tweesnedig min. in kN.
Voor de diameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolen.SSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
a (min.)
0.4
d1(max.)
2.9
d1(min.)
2.8
d2 ≈
1.8
D (mm)
2.5
L (mm)
22
s
0.5
V
4.38
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
NEN
2458
ISO
8752
DIN
1481
BS
7060
Artikelnummers
Artikelnummer
39100.025.022
EAN
8717077080270
UBB
500645332718
UNSPSC
31163201
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model
Download extra informatie