Nedtrain Oud
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Pennen, spieën & bussen
Spanbussen
51428
51428.020.020
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
Spanbus zware uitvoering, RVS DIN ≈1481 Roestvast verenstaal 2X20MM
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
Diameter
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Gewicht per stuk (g)
0.305
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
HS- en goederencode
7318240090
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 200
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Diameter
2 mm
Lengte
20 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Gewicht per stuk (g)
0.305
Info
Afmetingen d
1
en d
2
zijn vóór montage.
Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:
HS- en goederencode
7318240090
Afmetingen
a
0.35
d1(max.)
2.4
d1(min.)
2.3
d2 ≈
1.5
D (mm)
2
L (mm)
20
s
0.4
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈1481
NEN
≈2458
BS
≈7060
ISO
≈8752
Artikelnummers
Artikelnummer
51428.020.020
EAN
8715492287380
UBB
950359389356
UNSPSC
31163201
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen