text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Spanbus zware uitvoering, RVS ISO 8752 Roestvast verenstaal

Artikelnummer
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:

Specificaties

Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvast verenstaal
Info
  • Afmetingen d1 en d2 zijn vóór montage.
  • Pennen met d (nom.) ≥ 8 mm kunnen voorzien zijn van een éénzijdige afschuining naar keuze van de fabrikant.
  • Voor de gatdiameter wordt d (nom.) met tolerantieveld H12 aanbevolenSpeciale eigenschappen voor spanbussen:
    • Dienen voor het verbinden van twee of meer onderdelen.
    • Zeer geschikt voor het opnemen van afschuifkrachten.
    • Als de spanbussen toegepast worden met een boutverbinding dan moet het onderstaande in acht genomen worden:

Normeringen

DIN 1481
ISO 8752
BS 7060
NEN 2458

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.