text.skipToContent text.skipToNavigation
Door een wereldwijde storing bij Microsoft kunnen wij momenteel geen e-mails ontvangen of versturen. Wij adviseren u telefonisch contact met ons op te nemen of uw bestelling via onze webshop te plaatsen.

Soudal Acrylic epoxy wit 310ml


Artikelnummer S0940.112.129
Inhoud (ml)
Kleur Wit
Toepassing Construction/installation
Verwerkingstijd 900 - 900
Max. temperatuur (°C) 70
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Verpakt per 12
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Inhoud (ml) 310
Kleur Wit
Toepassing Construction/installation
Verwerkingstijd 900 - 900
Max. temperatuur (°C) 70
Uithardingsproces Overig
Met kwast Nee
Watergedragen Ja
Fysieke vorm Pasta
Smelttemperatuur (°C) -20 - 70
Gebruiksgereed Ja
Merken Soudal
Gewicht per stuk (g) 366.8
HS- en goederencode
Type Fixing Adhesive

Artikelnummers

Artikelnummer S0940.112.129
EAN 5411183046696
UBB 500505579465
UNSPSC 31201600
Fabrikant artikelnummer 112129
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.