text.skipToContent text.skipToNavigation

Waterpomptang Alligator® lengte 300 mm spanwijdte 60 mm gepolijst kunststof mant


KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige verstelposities voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor moeren: 60mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm

Artikelnummer K1088.100.300
Lengte (m) 300
Max. bekopening (mm) 60
Aantal standen 9
VDE getest Nee
Merken Knipex
Verpakt per 1

Specificaties

Lengte (m) 300
Max. bekopening (mm) 60
Aantal standen 9
VDE getest Nee
Merken Knipex
Gewicht per stuk (g) 545.13
HS- en goederencode
Type Water Pump Pliers

Omschrijving

KNIPEX Alligator® goede toegang tot het werkstuk door slanke kop- en scharnierzone. meer vermogen en comfort in vergelijking met gewone waterpomptangen van dezelfde lengte: 9-voudige verstelposities voor 30% meer grijpvermogen. Zelfklemmend op buizen en moeren: glijdt niet weg op het werkstuk en vereist weinig handkracht. Grijpvlakken met speciaal geharde tanden, hardheid van de tanden ca. 61 HRC: hoge slijtvastheid en stabiel grijpen. Kokerontwerp voor hoge stabiliteit door dubbele geleiding. Robuuste constructie, ongevoelig voor vuil, bijzonder geschikt voor buitenwerk. Knijpbeveiliging voorkomt dat de vingers van de bediener bekneld raken. - Instelposities: 9- Capaciteit voor buizen, inch (diameter): Ø 2 3/4in- Capaciteit voor moeren: 60mm- Capaciteit voor buizen (diameter): Ø 70mm

Artikelnummers

Artikelnummer K1088.100.300
EAN 4003773034094
UBB 419102150499
UNSPSC 27112101
Fabrikant artikelnummer 88 01 300
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.