text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Stahlwille Reversible Ratchet 1/2" Square Drive 10° Angle 265.5mm


Artikelnummer G0435.002.512
Gewicht 600
Kopdiameter (mm) 41
Lengte (m) 265.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Gewicht 600
Kopdiameter (mm) 41
Lengte (m) 265.5
Geïsoleerd 1000 V Nee
Materiaal Overig
Explosieveilig Nee
Doorsteekmodel Nee
Kniegewricht Nee
Aansluitmaat (mm) 12.5
Terugzwenkhoek (°) 10
Omkeerbaar Ja
Werfpuntratel Nee
Geschikt voor bits Nee
Geïntegreerde deblokkering Nee
Roterend handvat Nee
Uitschuifbaar handvat Nee
Draaikop Nee
Roterende kop Nee
Geschikt voor doppen Ja
VDE getest Nee
Merken Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 580
HS- en goederencode
Type Reversible Ratchet

Artikelnummers

Artikelnummer G0435.002.512
EAN 4018754177820
UBB 500504176610
UNSPSC 27111711
Fabrikant artikelnummer 13111010
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.