text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Dopsleutel 26 R breedte over platte stukken 10 x 11 mm L 120 mm boordiameter 6,5 mm


Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 122
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Verchroomd
Lengte (mm) 122
Haaks Nee
Geschikt voor zeskantbouten Ja
Sleutelwijdte groot (mm) 11
Sleutelwijdte klein (mm) 10
Kopbreedte klein (mm) 9
Sleuteldiepte klein (mm) 7.5
Sleuteldiepte groot (mm) 8
Met wringstaaf Nee
Geschikt voor wringstaaf Ja
Merken Gedore
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode
Model 26 R
Type Tubular Box Spanner

Omschrijving

Holle as, van staalbuis, DIN 2391 naadloos, gehard, van materiaal C35, verchroomd, Met gat voor tuimelstangen 26 D en 26 RS (gelieve apart te bestellen), *niet genormaliseerd, *niet genormaliseerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2456.010.011
EAN 4010886621066
UBB 240120110293
UNSPSC 27111708
Fabrikant artikelnummer 6210640

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.