text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic NEXT S12 gereedschapskist leeg


De Sonic NEXT S12 gereedschapskoffer is een van onze bestsellers voor technici die op zoek zijn naar een gemiddelde tot geavanceerde gereedschapsset. Deze gereedschapskoffer is handig voor extra breedte bij het opbergen, terwijl het ontwerp in de diepte toch slank blijft. Met een breedte van 100 cm en een diepte van slechts 52 cm is dit de juiste balans tussen ontwerp, kwaliteit en prijs voor het gebruik van kleine ruimtes om op te bergen en toch door een werkplaats te vervoeren. Verstevigd roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken Spuitbushouder en papierrolhouder 4 zwaarlastwielen met elk een draagvermogen van 300 kg 7 ondiepe laden en 1 diepe lade Ondiepe laden zijn uitgerust met telescopische kogellagerglijders van 60 kg Diepe laden zijn uitgerust met dubbele 120 kg geleiders Geavanceerd ladeblokkeersysteem voor bescherming tegen kantelen Totaal draagvermogen van 900 kg Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Verpakt per 1

Omschrijving


De Sonic NEXT S12 gereedschapskoffer is een van onze bestsellers voor technici die op zoek zijn naar een gemiddelde tot geavanceerde gereedschapsset. Deze gereedschapskoffer is handig voor extra breedte bij het opbergen, terwijl het ontwerp in de diepte toch slank blijft. Met een breedte van 100 cm en een diepte van slechts 52 cm is dit de juiste balans tussen ontwerp, kwaliteit en prijs voor het gebruik van kleine ruimtes om op te bergen en toch door een werkplaats te vervoeren.

Verstevigd roestvrijstalen werkblad met geïntegreerde zijvakken
Spuitbushouder en papierrolhouder
4 zwaarlastwielen met elk een draagvermogen van 300 kg
7 ondiepe laden en 1 diepe lade
Ondiepe laden zijn uitgerust met telescopische kogellagerglijders van 60 kg
Diepe laden zijn uitgerust met dubbele 120 kg geleiders
Geavanceerd ladeblokkeersysteem voor bescherming tegen kantelen
Totaal draagvermogen van 900 kg

Vertaald met DeepL.com (gratis versie)

Artikelnummers

Artikelnummer 2F772043
EAN 4713268482896
UNSPSC 27110000
Fabrikant artikelnummer 4737318
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.