text.skipToContent text.skipToNavigation

Momentsleutel facom 100nm 3/8


Precisie: ± 6% van de weergegeven waarde. Radiosleutel vierkant 1/4": zie product ref. R.203A. Geleverd in een opbergdoos van kunststof, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.

Artikelnummer 1Y700449
Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Geïsoleerd Nee
Elektronisch Nee
Gewicht 1000
Totale lengte (mm) 460
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 3/8 inch
Aandraaimoment (Nm) ['2', '10']
Aansluitmaat (mm) 9.525
Stapgrootte instelling (Nm) 0.5
Met verlengstuk Nee
Uitvoering schroevendraaier Nee
Nauwkeurigheid volgens ISO 6789 (%) 6
Met schaal Nee
Merken Facom
HS- en goederencode 82042000
Type Torque Wrench

Omschrijving

Precisie: ± 6% van de weergegeven waarde. Radiosleutel vierkant 1/4": zie product ref. R.203A. Geleverd in een opbergdoos van kunststof, met ISO 6789-genormeerd controlecertificaat.

Artikelnummers

Artikelnummer 1Y700449
EAN 3148515035258
UBB 500637449868
UNSPSC 27111715
Fabrikant artikelnummer J.202A
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.