Magazijnkasten
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
Werkplaatsinrichting
Kasten
Magazijnkasten
R9009.108.560
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
Raaco Cabinet 8-Bin Blue Steel 357 x 255 x 435mm
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
R9009.108.560
Breedte
357
Hoogte
435
Diepte
255
Materiaal
Staal
Aantal legborden
3
Op wielen
Nee
Aantal meegeleverde opslagbakken
8
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Breedte
357
Hoogte
435
Diepte
255
Materiaal
Staal
Aantal legborden
3
Op wielen
Nee
Aantal meegeleverde opslagbakken
8
Aantal laden
8
Met planchet
Ja
Met garderobestang
Nee
Merken
Raaco
Gewicht per stuk (g)
5975
HS- en goederencode
Bekijk
Type
Cabinet
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
R9009.108.560
EAN
5733439137584
UBB
240188176194
UNSPSC
24112401
Fabrikant artikelnummer
137584