text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Sonic Gereedschapskasten

Omschrijving

totaal 2 laden, waarvan - 1 XL lade - 1 XXL lade 1 XL lade (afm. 575 x 370 x 270 mm) 1 XXL lade (afm. 575 x 370 x 380 mm) torsiestijf door profielconstructie in de vier hoeken elektrostatisch gepoedercoat werkblad met rubbermat met afwerkplint aan de voorzijde, te plaatsen d.m.v. magneten laden 100% uitschuifbaar kogelgelagerde laden met intrekautomaat centrale vergrendeling door middel van slot aan voorzijde slot inclusief 2 klapsleutel 4 wielen Ø 125 mm voorzien van massief rubber, waarvan 2 zwenkwielen met rol en draaiblokkering nettogewicht: 64 kg totale draagkracht: 400 kg draagkracht per lade: 40 kg afmeting in mm: l 830 x h 1028 x b 500 leverbaar in zwart RAL 9004 - rood RAL 3001

Artikelnummers

Artikelnummer 5E424184
EAN 4714123799326
UBB 500678033662
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 47471
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.