text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen van de afgelopen dagen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Sonic Bit 5/16 inch T50 30mml


Artikelnummer 5S728718
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Merken Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5S728718
EAN 4711200956665
UBB 500678367888
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 92630501
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.