text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Sonic Bit 5/16 inch 8mm 30mml


Artikelnummer 5X687629
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 5/16 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5X687629
EAN 4711200956603
UBB 500678365643
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 92430081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.