Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
6P093875
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
Sonic Bit 5/16 inch 14mm 30mml
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
6P093875
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
14
Totale lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
5/16 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
14
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
14
Totale lengte (mm)
30
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
5/16 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.313
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Sonic
Gewicht per stuk (g)
26
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P093875
EAN
4711200956634
UBB
500678366229
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
92430141