text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Sonic Bit 5/16 inch 12mm 30mml


Artikelnummer 0S968770
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 12
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Merken Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 12
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 0.313
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 20
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0S968770
EAN 4711200956702
UBB 500678364240
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 92330121
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.