text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Sonic Bit 10mm T60 30mml


Artikelnummer 7M623354
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 60
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 18
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7M623354
EAN 4711200956962
UBB 500678373076
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 93630601
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.