Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
5K901530
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
Sonic Bit 10mm T40H 30mml
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
5K901530
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
30
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Aandraaivoorziening
Torx
Totale lengte (mm)
30
Grootte (TX)
40
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Kogelborging
Nee
Met gat
Ja
Aansluitmaat (mm)
10
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Sonic
Gewicht per stuk (g)
12
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5K901530
EAN
4715898540083
UBB
500678375626
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
93730401