text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Sonic Bit 10mm T15H 30mml


Artikelnummer 1H065430
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 30
Grootte (TX) 15
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 10
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 12
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 1H065430
EAN 4715898540045
UBB 500678374892
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 93730151
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.