text.skipToContent text.skipToNavigation
Door de hoge temperaturen kan de bezorging door DHL langer duren dan normaal. Gebruik de Track & Trace-link in MyFabory om de zending te volgen.

Sonic Bit 10mm M6 75mml


Artikelnummer 5R343932
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Sonic
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Overig
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 42
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5R343932
EAN 4711200957112
UBB 500678377291
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 93875061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.