text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 8mm 75mml


Artikelnummer 3X589459
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 8
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 8
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 46
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 3X589459
EAN 4711200956863
UBB 500678371096
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 93475081
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.