text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Pinksteren zal ons centrale magazijn gesloten zijn op maandag 25 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Sonic Bit 10mm 6mm 75mml


Artikelnummer 7D760592
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 75
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 44
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 7D760592
EAN 4711200956849
UBB 500678370676
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 93475061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.