text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 6mm 30mml


Artikelnummer 0Y050489
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0Y050489
EAN 4711200956771
UBB 500678369298
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 93430061
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.