text.skipToContent text.skipToNavigation

Sonic Bit 10mm 4mm 30mml


Artikelnummer 0X521801
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 4
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 4
Totale lengte (mm) 30
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat (mm) 10
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 14
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0X521801
EAN 4711200956757
UBB 500678368878
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 93430041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.