text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Sonic Bit 1/4 inch 5mm 25mml


Artikelnummer 0D467838
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 5
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 5
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 60
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 0D467838
EAN 4714123794505
UBB 500678360859
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 91425051
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.