Bits
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
Schroevendraaiers, bits & sleutels
Bits
Bits
8V050772
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
Sonic Bit 1/4 inch 4mm 25mml
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
8V050772
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
4
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Grootte bit (mm)
4
Aandraaivoorziening
Zeskant
Sleutelwijdte (mm)
4
Totale lengte (mm)
25
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Geschikt voor inzet met slag
Nee
Aansluitmaat
1/4 inch
Kogelborging
Nee
Met gat
Nee
Aansluitmaat (mm)
0.25
Tweezijdig
Nee
Type kruiskop
Geen
Merken
Sonic
Gewicht per stuk (g)
40
HS- en goederencode
Bekijk
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V050772
EAN
4714123794499
UBB
500678360693
UNSPSC
25191700
Fabrikant artikelnummer
91425041