text.skipToContent text.skipToNavigation
Vanwege Hemelvaartsdag zal ons centrale magazijn gesloten zijn op donderdag 14 mei en vrijdag 15 mei. Wij raden aan om bestellingen vooraf te plaatsen om een tijdige levering te garanderen.

Sonic Bit 1/4 inch 4mm 25mml


Artikelnummer 5T271116
Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Schroefgleuf
Totale lengte (mm) 25
Geïsoleerd 1000 V Nee
Klingbreedte (mm) 4
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merken Sonic
Gewicht per stuk (g) 40
HS- en goederencode

Artikelnummers

Artikelnummer 5T271116
EAN 4714123794451
UBB 500678359885
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer 91325041
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.