Zekeringsringen & clips
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
Ringen
Zekeringsringen & clips
36230
36230.100.001
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
Snelborger voor assen Verenstaal 10MM
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
Fabory
For shaft d1_MAX
10
Materiaalsoort
Verenstaal
Gewicht per stuk (g)
0.639
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 250
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
Fabory
For shaft d1_MAX
10
Materiaalsoort
Verenstaal
Gewicht per stuk (g)
0.639
Info
Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2(max.)
9.74
d3
18.4
F
1000
h
1.9
s
0.3
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
36230.100.001
EAN
8715492757630
UBB
950357034129
UNSPSC
31163202