text.skipToContent text.skipToNavigation

Snelborger voor assen Verenstaal 14MM


Artikelnummer
Merken Fabory
For shaft d1_MAX 14
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 1.6
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
For shaft d1_MAX 14
Materiaalsoort Verenstaal
Gewicht per stuk (g) 1.6
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode

Afmetingen

d2(max.) 13.66
d3 28.2
F 2500
h 2.3
s 0.4

Artikelnummers

Artikelnummer 36230.140.001
EAN 8715492757678
UBB 950357155809
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.