Nedtrain Oud
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
Ringen
Zekeringsringen & clips
51446
51446.030.001
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
Snelborger voor assen, met kap type A Roestvast verenstaal 3MM
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
Fabory
For shaft d1_MAX
3
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Type nr.
A
Gewicht per stuk (g)
0.5
Info
De kap is gemaakt van roestvaststaal.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Fabory
For shaft d1_MAX
3
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Type nr.
A
Gewicht per stuk (g)
0.5
Info
De kap is gemaakt van roestvaststaal.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2(max.)
2.81
d3
10.6
F
200
h
3
s
0.2
T (max.)
2.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51446.030.001
EAN
8715492290854
UBB
950357372792
UNSPSC
31163202