text.skipToContent text.skipToNavigation

Snelborger voor assen, met kap type A Verenstaal 4MM


Artikelnummer
Merken Fabory
For shaft d1_MAX 4
Materiaalsoort Verenstaal
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 0.6
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • De kap is gemaakt van roestvaststaal.
      • F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode 7318210098
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Merken Fabory
For shaft d1_MAX 4
Materiaalsoort Verenstaal
Type nr. A
Gewicht per stuk (g) 0.6
Info
  • Waarschuwing: bij het elektrolytisch behandelen van deze producten bestaat er gevaar voor het optreden van waterstofbrosheid.
    • De kap is gemaakt van roestvaststaal.
      • F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode 7318210098

Afmetingen

d2(max.) 3.8
d3 12.4
F 400
h 3.8
s 0.2
T (max.) 3

Artikelnummers

Artikelnummer 36233.040.001
EAN 8715492757890
UBB 950357462478
UNSPSC 31163202

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.