mobile
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
Ringen
Zekeringsringen & clips
51446
51446.080.001
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
Snelborger voor assen, met kap type A Roestvast verenstaal 8MM
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
Fabory
For shaft d1_MAX
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Type nr.
A
Gewicht per stuk (g)
1.1
Info
De kap is gemaakt van roestvaststaal.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
Fabory
For shaft d1_MAX
8
Materiaalsoort
Roestvast verenstaal
Type nr.
A
Gewicht per stuk (g)
1.1
Info
De kap is gemaakt van roestvaststaal.
F = Maximale aanbevolen statische belasting in N, bij montage op een as van gewoon staal (1.1151/1.0715) met tolerantieklasse h11 (waarden niet van toepassing op roestvaststaal).
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d2(max.)
7.66
d3
16.2
F
800
h
5
s
0.25
T (max.)
4
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
51446.080.001
EAN
8715492290892
UBB
950357373113
UNSPSC
31163202