WW Grainger - 8797468033166
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Bewerking
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Snapsluitingen
54153
54153.096.001
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
Snapsluiting met oog Roestvaststaal (RVS) A4 96MM
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
Lengte
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
237
HS- en goederencode
7326909890
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Specificaties
Lengte
96 mm
Merk
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
237
HS- en goederencode
7326909890
Afmetingen
B
60
≈ Breukkracht (N)
38000
C
22
D
16
L (mm)
96
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54153.096.001
EAN
4043377190055
UBB
500618011505
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen