Hardware & systemen
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
Premium Stainless Steel Hardware
Haken & sluitingen
Snapsluitingen
54153
54153.066.001
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
Snapsluiting met oog Roestvaststaal (RVS) A4 66MM
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
Lengte
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
91
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 5
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
Lengte
66 mm
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A4
Gewicht per stuk (g)
91
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
B
45
≈ Breukkracht (N)
28000
C
16
D
12
L (mm)
66
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
54153.066.001
EAN
4043377190048
UBB
500618011430
UNSPSC
31162400
Download als PDF
Afdrukken
Download extra informatie