Smeernippels conisch ≈ din 71412 niet-metrisch R
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Smeernippels
Smeernippels conisch ≈ din 71412 niet-metrisch R
72240
72240.031.180
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
Smeernippel, conisch, pijpschroefdraad DIN ≈71412 Staal Elektrolytisch verzinkt R1/8-180°
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
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Conical Taper pipe thread
Gewicht per stuk (g)
5.56
Info
Conische pijpschroefdraad volgens ≈ DIN 3858
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
1/8 Inch
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Conical Taper pipe thread
Gewicht per stuk (g)
5.56
Info
Conische pijpschroefdraad volgens ≈ DIN 3858
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
g
180
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈71412
Artikelnummers
Artikelnummer
72240.031.180
EAN
8715492914507
UBB
950219004856
UNSPSC
31160000
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model