Technische & machineonderdelen
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Smeernippels
Smeernippels conisch ≈ din 71412 niet-metrisch R
72243
72243.063.180
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
Smeernippel, conisch, pijpschroefdraad A1 DIN ≈71412 Roestvaststaal (RVS) R1/4-180°
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadsoort
Conical Taper pipe thread
Gewicht per stuk (g)
12
Info
Conische pijpschroefdraad volgens ≈ DIN 3858
HS- en goederencode
Bekijk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
1/4 Inch
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Draadsoort
Conical Taper pipe thread
Gewicht per stuk (g)
12
Info
Conische pijpschroefdraad volgens ≈ DIN 3858
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
g
180
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈71412
Artikelnummers
Artikelnummer
72243.063.180
EAN
8715492914712
UBB
950219026974
UNSPSC
31160000
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model