Technische & machineonderdelen
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
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Smeernippels
Smeernippels conisch ≈ din 71412 metrisch
72213
72213.060.090
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
Smeernippel, conisch, metrisch DIN ≈71412 Roestvaststaal (RVS) A1 M6-90°
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
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.84
Info
Metrisch conische buitendraad volgens ≈ DIN 158.
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 50
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
M6
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch
A1
Draadsoort
Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g)
6.84
Info
Metrisch conische buitendraad volgens ≈ DIN 158.
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d-D
M6
g
90
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈71412
Artikelnummers
Artikelnummer
72213.060.090
EAN
8715492914019
UBB
950219028129
UNSPSC
31160000
Download als PDF
Afdrukken
Download CAD model