Wurth
Alle categorieën
Automobiel & Fleet
Bevestigingsartikelen
Chemicaliën & tapes
Elektrische gereedschappen
Elektrische toebehoren
Handgereedschappen
Hydrauliek, Pneumatiek & Leidingsystemen (ferro & non-ferro metaal)
Lassen, solderen & gasapparatuur
Materiaalbehandeling & opslag
Persluchtgereedschappen
Schoonmaak- & wasruimteproducten
Slijpen & Schuren
Speciale aanbiedingen
Veiligheidsproducten
Verspanend gereedschap
Quick Search
X
Zoek
Reset
Home
Bevestigingsartikelen
Technische & machineonderdelen
Technische producten
Smeernippels
Smeernippels vlak ≈ din 3404A niet-metrisch G
72185
72185.063.001
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
Smeernippel, vlak, pijpschroefdraad DIN ≈3404 A Staal Elektrolytisch verzinkt G1/4
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
Diameter
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
19.27
Info
Cilindrische pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228-1
Voor 16 mm mondstuk
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Bekijk alle varianten
Specificaties & normeringen
Downloads
Productvarianten
Gerelateerde producten
Specificaties
Diameter
1/4 Inch
Merken
Fabory
Materiaalsoort
Staal
Oppervlaktebedekking
Elektrolytisch verzinkt
Draadsoort
Cilindrische pijpschroefdraad
Gewicht per stuk (g)
19.27
Info
Cilindrische pijpschroefdraad volgens DIN ISO 228-1
Voor 16 mm mondstuk
HS- en goederencode
8487905990
Download als PDF
Afdrukken
Normeringen
DIN
≈3404-A
Artikelnummers
Artikelnummer
72185.063.001
EAN
8715492913685
UBB
950219019474
UNSPSC
31160000
Download als PDF
Afdrukken
Voor dit product zijn geen downloads beschikbaar.
Producten ({0})
Toon alle varianten
Artikelnummer
Uw artikelnummer
Specificaties
Voorraad
Netto prijs
Prijs per
Hoeveelheid
 
Voorraad
Netto prijs
Aanmelden
Vorige
Geen resultaten gevonden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.
Mijn catalogi
Standaard
Ga naar mijn catalogi
Doorgaan met bestellen