text.skipToContent text.skipToNavigation

Smeernippel, conisch, metrisch DIN ≈71412 Roestvaststaal (RVS) A1 M6-180°


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.5
Info
  • Metrisch conische buitendraad volgens ≈ DIN 158.
Verpakt per 50
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M6
Merken Fabory
Materiaalsoort Roestvaststaal
Materiaalsoort Technisch A1
Draadsoort Metrische schroefdraad
Gewicht per stuk (g) 2.5
Info
  • Metrisch conische buitendraad volgens ≈ DIN 158.
HS- en goederencode

Afmetingen

d-D M6
g 180

Normeringen

DIN ≈71412

Artikelnummers

Artikelnummer 72213.060.180
EAN 8715492914026
UBB 950219015589
UNSPSC 31160000

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.