Stiftfrezen
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Frezen
Stiftfrezen
2Z084933
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
Kleine stiftfrees vorm ZYAS d. 6 mm koplengte 7 mm schacht-d. 3 mm hardmetaal PFERD
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
2Z084933
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
7
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Gerelateerde producten
Specificaties
Kopvorm
Cilindervorm met kopvertanding
Schachtdiameter (mm)
3
Werkende lengte (mm)
7
Vertanding
Kruis
Snijmateriaal
Overig
Met schacht
Ja
Diameter frees (mm)
6
Kopvorm volgens DIN 8032
ZYA-S
Merken
Pferd
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Z084933
EAN
4007220049532
UBB
500581631271
UNSPSC
27112803
Fabrikant artikelnummer
21200383