Ten Kate Motoren BV - 8803728621710
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
Technische & machineonderdelen
Plastic onderdelen
Ringen, manchetten & bussen
Sluitringen met kraag
56710
56710.040.001
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
Sluitring met kraag Kunststof Polyamide (nylon) 6.6 M4
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
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.27
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 100
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
M4
Merken
Fabory
Klasse
6.6
Voor nom. afm.
4
Materiaalsoort
Kunststof
Materiaalsoort Technisch
Polyamide (nylon)
Gewicht per stuk (g)
0.27
HS- en goederencode
Bekijk
Afmetingen
d1
4.3
d2
12
d3
6.5
h
2.6
s
1.5
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
56710.040.001
EAN
8715492865212
UBB
950356122669
UNSPSC
31161815