text.skipToContent text.skipToNavigation

Sluitring ISO 7089 Staal Elektrolytisch verzinkt 200 HV M16


Artikelnummer
Diameter
Toon alle diameters
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.65
Verpakt per 250
Alleen volledige verpakkingen

Specificaties

Diameter M16
Merken Fabory
Klasse 200 HV
Voor nom. afm. 16
Materiaalsoort Staal
Oppervlaktebedekking Elektrolytisch verzinkt
Gewicht per stuk (g) 9.65
HS- en goederencode

Afmetingen

d1 17
d2 30
h 3

Normeringen

ISO 7089

Artikelnummers

Artikelnummer 38131.160.001
EAN 8715494514446
UBB 500621929305
UNSPSC 31161800

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.