text.skipToContent text.skipToNavigation
Vă aducem la cunoştinţă faptul că în 12.09.2025 toate punctele de lucru Fabory România vor fi închise. Vă mulţumim pentru înţelegere.

Slotbout UNC overmaats ASME B18.5 Staal SAE J429 Thermisch verzinkt Gr.2 overmaats 3/8-16X6 Inch

Specificații

Diameter 3/8 Inch
Lengte 6 Inch
Merken Fabory
Klasse Gr.2
Materiaalsoort Staal
Materiaalsoort Technisch SAE J429
Draadrichting Rechts
Oppervlaktebedekking Thermisch verzinkt
Draadsoort Unified National Coarse
Info overmaats

Dimensiuni

O (max.) 0.388
P (max.) 0.219
A (max.) 0.844
H (max.) 0.208
LT(min.): L6 Inch 1.25
LT(min.): L≤6 Inch 1
Gangen per Inch 16

Standarde

ASME B18.5

Numerele articolelor

Cod Articol U08307.037.0600
EAN 8717077380493
UBB 500623999314
UNSPSC 31161612

Produse ({0})

  Stoc Preț Net   Inscrie-te
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.